Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN AM1RD3AC07DA502 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1702274
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AM1RD3AC07DA502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
Nennstrom: 50 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Auslösezeit: 18 s
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • Ausschaltvermögen: 10 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: AMR Series
  • Spannungsfestigkeit: 2.5 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AM1RD3AC07DA502, 1702274, 170-2274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,29*
    € 45,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.