Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 29-100 GRN BINDING POST, 20A, TURRET, GREEN, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1702223
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     29-100 GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Nennspannung: 120 V
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: 29 Series
  • Nennstrom: 20 A
  • Steckverbinderfarbe: Green
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, GRAYHILL, 29-100 GRN, 1702223, 170-2223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Grayhill
    29-100 RED
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.