Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRS011289F183000RR CRYSTAL, 11.2896MHZ, 18PF, 11 X 4.65MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1701132
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRS011289F183000RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Nennfrequenz: 11.2896 MHz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: Through Hole, 11mm x 4.65mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCRS011289F183000RR, 1701132, 170-1132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1008*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,1683*
    € 0,20028
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.