Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMVY160ADA221MF80G ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1698641
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVY160ADA221MF80G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 16v
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.34 ohm
  • Polarität: Polar
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MVY Series
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Produktlänge: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 220 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMVY160ADA221MF80G, 1698641, 169-8641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.