Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMVA350ADA470MF60G ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1698391
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVA350ADA470MF60G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 47uf 35v
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktpalette: MVA Series
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktlänge: -
  • Rippelstrom: 64 mA
  • Kapazität: 47 µF
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMVA350ADA470MF60G, 1698391, 169-8391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,142*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.