Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 61082-142402LF STAPEL-STECKVERBINDER RCPT,140POS,0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691754
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     61082-142402LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Stapelbare
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 140 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: FCI Conan Series
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Receptacle
  • Steckverbindermontage: Surface Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 61082-142402LF, 1691754, 169-1754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.