Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE101ELL471MM25S CAPACITOR ALUM ELEC 470UF, 100V, 20%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691128
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE101ELL471MM25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Kapazität: 470 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktlänge: -
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: KZE Series
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 1.75 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE101ELL471MM25S, 1691128, 169-1128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,84*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE2A471MHD
    ab € 0,986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.