Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE250ELL101MF11D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1690455
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE250ELL101MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 100uf 25v
radial kondensator
radial kondensator 25v
Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 100 µF
  • Produktpalette: KZE Series
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Rippelstrom: 405 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE250ELL101MF11D, 1690455, 169-0455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UKA1E101MED1TD
    ab € 0,227*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPM1E101MED1TD
    ab € 0,165*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.