Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 206 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1689489
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennstrom: 30 A
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 206, 1689489, 168-9489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    601RJ 02
    ab € 6,04*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    601RJ 03
    ab € 7,30*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    601RJ 04
    ab € 7,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.