Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 064W102 TRIMMER POTENTIOMETER, 1KOHM 25TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1688042
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     064W102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Top Adjust
  • MSL: -
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • SVHC: Lead
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Produktpalette: 64 Series
  • Produktbreite: 5 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 9.8 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Element-Material: Cermet
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, 064W102, 1688042, 168-8042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    008T000
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.