Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 510-AG90D-10 SIP SOCKET, 10 POSITION, THROUGH HOLE, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1684759
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     510-AG90D-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Reihenabstand: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: 500 Series
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: SIP Socket
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 510-AG90D-10, 1684759, 168-4759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,41*
      
    Preis gilt ab 14.400 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.880 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2880 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 5760 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 14400 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.