Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/PCB-3/4-R FUSE, PCB, 750mA, 450V, FAST ACTING, Fus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1681145
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/PCB-3/4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Sicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
EATON ELECTRONICS
Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Schaltvermögen DC-Strom: 10 kA
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennspannung, V DC: -
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: PC-Tron Series
  • Sicherungsstrom: 750 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BK/PCB-3/4-R, 1681145, 168-1145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,06*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/PCS
    ab € 2,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.