Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE500ELL560MF11D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 56UF, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1679208
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE500ELL560MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 385 mA
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: KZE Series
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Kapazität: 56 µF
  • Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE500ELL560MF11D, 1679208, 167-9208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,18*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.