Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEADER TECH-FERRISHIELD 14-37FS-BD-16 EMI SHIELDING GASKET, D SHAPE 100DB, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1660748
Hersteller:
     LEADER TECH-FERRISHIELD
Herst.-Nr.:
     14-37FS-BD-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Schirmung: Profile Strip
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: FS Series
  • Länge: 406 mm
  • Dämpfung: 100 dB
  • Grundbestandteil: Beryllium Copper
  • Breite: 9.14 mm
  • Tiefe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.