Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC GT5Y-4SN1A100 TIMERS, ON DELAY, 4PDT, 3A, 100V to 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1633004
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     GT5Y-4SN1A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 21 mm
  • Zeit, max.: 10 min
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: GT5Y Series
  • Nennstrom: 3 A
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Zeit, min.: 1 s
  • Timer-Ausgang: 4 Changeover Relays
  • Anzahl Timing-Bereiche: 4 Bereich(e)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 27.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,84*
    € 70,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,21*
    € 68,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,41*
    € 59,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,41*
    € 55,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,98*
    € 52,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,52*
    € 49,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.