Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 66226-012LF FFC/FPC CONNECTOR, PLUG, 12 POSITION, 1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632288
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     66226-012LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktposition: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • Produktpalette: FCI Clincher Series
  • Ausführung: Plug
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 66226-012LF, 1632288, 163-2288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,31*
      
    Preis gilt ab 480.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 960 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1920 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 480000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.