Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 55917-501LF USB STACKED, 2.0 TYPE A, 2PORT, R/A, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632162
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     55917-501LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
USB Buchse
USB Einbaubuchse
leiterplattenbuchse amphenol
USB-Version: USB 2.0
  • Ausrichtung: Right Angle
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • USB-Steckverbinder: USB Type A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, usb buchse typ a, Adapter, Gestapelte, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 55917-501LF, 1632162, 163-2162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5400
    € 5,90*
    ab € 1,23*
    € 1,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5400
    € 25,00*
    ab € 2,79*
    € 3,44*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,52*
    € 3,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5400 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.400 Stück
    Mindestbestellmenge: 5400 Stück ( entspricht € 18.576,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.