Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL3301NF160QJ TASTER, SPST, 50MA, SMD, J-ANSCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1629611
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3301NF160QJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Betätigungskraft: 160 gf
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betätiger: Round Button
  • Produktpalette: TL3301 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter 12v, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL3301NF160QJ, 1629611, 162-9611
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5500
    € 25,00*
    ab € 0,345*
    € 0,445*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 0,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 5500 Stück ( entspricht € 2.447,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.