Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MTP-66U CAT5 RJ12 MODULAR PLUG, 6 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1626754
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MTP-66U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Abschirmung: Unshielded
  • LAN-Kategorie: -
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • LED: Without LED
  • Lichtleiter: With Light Pipe
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Produktpalette: -
  • IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Magnetik: Without Magnetics
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Modularer Steckverbinder: Modular Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP, MTP-66U, 1626754, 162-6754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,1363*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MTJ-661X1
    € 0,748*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.