Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 210-43-324-41-001000 DIP SOCKET, 24POS, THROUGH HOLE, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1621405
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     210-43-324-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 210 Series
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 210-43-324-41-001000, 1621405, 162-1405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,03*
      
    Preis gilt ab 120.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 240 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.