Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 210-43-314-41-001000 DIP SOCKET, 14 POSITION, THROUGH HOLE, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1621402
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     210-43-314-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: 210 Series
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 210-43-314-41-001000, 1621402, 162-1402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 210.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 420 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 840 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 210000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.