Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D334X9035A1V1E3. TANTALUM CAPACITOR, 0.33UF, 35V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1614333
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D334X9035A1V1E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Produktdurchmesser: 4.4 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausfallrate: -
  • Produktpalette: 199D Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Rippelstrom: -
  • Produkthöhe: 7.11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v, tantal elektrolytkondensator, vishay elko, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D334X9035A1V1E3., 1614333, 161-4333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,463*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.