Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D226X0025D1V1E3 TANTALUM CAPACITOR, 22UF, 25V, RADIAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612975
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D226X0025D1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produkthöhe: 10.16 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Ausfallrate: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 22 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: 199D Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 25v, tantal elektrolytkondensator, radial kondensator 22uf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D226X0025D1V1E3, 1612975, 161-2975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.