Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D225X0035B1V1E3 CAPACITOR TANT, 2.2UF, 35V, RADIAL 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612971
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D225X0035B1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: 199D Series
  • Produktlänge: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Rippelstrom: -
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Ausfallrate: -
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elko 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 2,2µf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D225X0035B1V1E3, 1612971, 161-2971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,694*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.