Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D106X0016C1V1E3 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 16V, RADIAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612958
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X0016C1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Kapazität: 10 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Rippelstrom: -
  • Ausfallrate: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Produktpalette: 199D Series
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 10uf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D106X0016C1V1E3, 1612958, 161-2958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,562*
    € 0,894*
    1 Tag
    140
    1
    € 5,95*
    ab € 1,15*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.