Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D105X9035A1V1E3. TANTALUM CAPACITOR, 1UF, 35V, RADIAL 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612956
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D105X9035A1V1E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: TANTALEX 199D Series
  • Kapazität: 1 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 35 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Ausfallrate: -
  • Rippelstrom: -
  • Produkthöhe: 7.11 mm
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: 4.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D105X9035A1V1E3., 1612956, 161-2956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    7
    € 14,99*
    ab € 0,459*
    € 1,423*
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 1,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,669*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.