Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME10S1K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.01UF, 1KV, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1610794
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME10S1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Qualifikation: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktpalette: DME Series
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktlänge: 15.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Produktbreite: 6 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Anschlussabstand: 12.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator 0,01µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME10S1K-F, 1610794, 161-0794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,635*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.