Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 150D226X9035R2B TANTALUM CAPACITOR, 22UF, 35V, AXIAL 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609658
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D226X9035R2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 7.34 mm
  • Produktlänge: 17.42 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Anschlussabstand: -
  • Produkthöhe: -
  • SVHC: Lead
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Rippelstrom: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktpalette: 150D Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ausfallrate: -
  • Kapazität: 22 µF
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 150D226X9035R2B, 1609658, 160-9658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.