Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 150D106X9035R2 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 35V, AXIAL 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609610
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D106X9035R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Rippelstrom: -
  • SVHC: Lead
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktlänge: 20.88 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produkthöhe: -
  • Produktpalette: TANTALEX 150D Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Ausfallrate: -
  • Produktdurchmesser: 7.34 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 10 µF
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 150D106X9035R2, 1609610, 160-9610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.