Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237012334 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.33UF, 63V, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609429
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237012334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität: 0.33 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (AC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: MKT370 Series
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 63 V
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0.33uf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237012334, 1609429, 160-9429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,529*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.