Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 150D157X9015S2 CAPACITOR TANT, 150UF, 15V, AXIAL 10%, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609348
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D157X9015S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Ausfallrate: -
  • Rippelstrom: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: -
  • Anschlussabstand: -
  • Spannung (DC): 15 V
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktdurchmesser: 8.92 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kapazität: 150 µF
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 150D Series
  • Produktlänge: 23.42 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 150D157X9015S2, 1609348, 160-9348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,72*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.