Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 599-GP-6 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1605999
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     599-GP-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Rastermaß: 9.53 mm
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 599-GP-6, 1605999, 160-5999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.