Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS A18-8 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, Stud S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1605136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     A18-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: Sta-Kon A Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Isolatorfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4486* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 65,52*
    € 77,97
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 59,47*
    € 70,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 53,53*
    € 63,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 52,30*
    € 62,24
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 44,86*
    € 53,38
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-320862-1
    ab € 0,259*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    320862
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TO-1410
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TO-1810
    ab € 0,148*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-ZO-1808
    ab € 0,365*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.