Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 10RC-10F TERMINAL, SPADE/FORK, #10, CRIMP, YELLOW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1604934
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     10RC-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: Sta-Kon RC Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9956* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 69,57*
    € 82,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 68,40*
    € 81,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 59,63*
    € 70,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN10-10R-D
    ab € 0,524*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-34854-1.
    ab € 0,272*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-32589-2
    ab € 32,55*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34854-1
    ab € 35,83*
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-DY-1010
    ab € 0,635*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    50845-2
    ab € 4,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.