Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF01WJJ0471A10 METAL FILM RESISTOR, 470 OHM, 1W, 5%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602179
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF01WJJ0471A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: MCMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstyp: Precision
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Produktlänge: 12 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Nennleistung: 1 W
  • Widerstand: 470 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCMF01WJJ0471A10, 1602179, 160-2179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0315*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.