| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1602169 Herst.-Nr.: MCMF01WJJ0101A10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebstemperatur, max.: - Nennspannung: 500 VProduktbreite: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktlänge: 12 mmNennleistung: 1 WProduktdurchmesser: 5 mmWiderstand: 100 ohmWiderstandstechnologie: Metal Film Qualifikation: - Widerstandstoleranz: ± 5% Widerstandstyp: Precision Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded Produktpalette: MCMF Series Betriebstemperatur, min.: - Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCMF01WJJ0101A10, 1602169, 160-2169 |
| | |
| |