Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ0500B00. RESISTOR, WIREWOUND, 50OHM, 3W, 5%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602148
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ0500B00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 3w
Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstand: 50 ohm
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Nennleistung: 3 W
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennspannung: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ0500B00., 1602148, 160-2148
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,077*
    € 0,7919*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,0793*
    € 0,8156*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8156*
    € 0,97056
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5905*
    € 0,7027
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3426*
    € 0,40769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2383*
    € 0,28358
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B50R00FE12
    ab € 0,909*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.