Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ0400B00. RESISTOR, WIREWOUND, 40OHM, 3W, 5%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602141
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ0400B00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 3w
Produktpalette: MCKNP Series
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 40 ohm
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennspannung: 500 V
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennleistung: 3 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ0400B00., 1602141, 160-2141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0794*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8164*
    € 0,97152
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5911*
    € 0,70341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3429*
    € 0,40805
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2396*
    € 0,28512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B40R00FE12
    ab € 1,004*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.