Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ0251B00. RESISTOR, WIREWOUND, 250OHM, 3W, 5%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602137
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ0251B00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstand: 250 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ0251B00., 1602137, 160-2137
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    90
    € 14,99*
    ab € 0,136*
    € 1,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,143*
    € 1,425*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,425*
    € 1,69575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B250R0FE12
    ab € 1,07*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B250R0BE12
    ab € 6,92*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B250R0FB12
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.