Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3386C-1-503LF TRIMMER POTENTIOMETER, 50KOHM 1TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601621
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386C-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 3386 Series
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • MSL: -
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3386C-1-503LF, 1601621, 160-1621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,03*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.