Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAX63V105M6X13 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1UF 63V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600800
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAX63V105M6X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produkthöhe: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • Rippelstrom: 12 mA
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: MCAX Series
  • Produktlänge: 13 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCAX63V105M6X13, 1600800, 160-0800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,128*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.