Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 680-75A HEAT SINK, Thermal Resistance:7.73°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1591599
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     680-75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außenbreite - metrisch: 46 mm
  • Außenlänge - metrisch: 46 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 19.1 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3, TO-220
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Wärmewiderstand: 7.73 °C/W
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 1.81 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenlänge - imperial: 1.81 Zoll
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 680-75A, 1591599, 159-1599
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.