Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1506ST TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 16-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1577164
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1506ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 600 V
  • Nennstrom: 75 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1506ST, 1577164, 157-7164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,98*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 55,20*
    € 65,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,78*
    € 62,81
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 51,11*
    € 60,82
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 48,98*
    € 58,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.