Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DDU50SFO D-SUB SHELL, SOCKET, 50 POSITION, STEEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570390
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DDU50SFO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Zur Verwendung mit: D Sub Signal Contacts
  • Steckverbindertyp: D Sub
  • Produktpalette: D*U Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DD
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Ausführung: Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DDU50SFO, 1570390, 157-0390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.