Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RN65D4992FB14 RESISTOR, METAL FILM, 49.9KOHM, 500mW, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1569149
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RN65D4992FB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Produktlänge: 14.27 mm
  • Produktpalette: RN Series
  • Widerstand: 49.9 kohm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennspannung: 350 V
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Produktdurchmesser: 4.57 mm
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RN65D4992FB14, 1569149, 156-9149
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,647*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.