Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS MA100GG232C NTC THERMISTOR, Zero Power Resistance at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1566487
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA100GG232C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Beta-Wert (K): -
  • Bauform - Thermistor: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktpalette: MA100 Series
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2.252 kohm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, MA100GG232C, 1566487, 156-6487
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,57*
    € 4,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 4,10*
    € 5,13*
    1 Tag
    1761
    1
    € 14,99*
    ab € 3,05*
    € 5,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.130,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.