Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CCF601M00FKE36 METAL FILM RESISTOR, 1MOHM, 1W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1563897
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CCF601M00FKE36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Produktpalette: CCF Series
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 3.53 mm
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Nennleistung: 1 W
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Betriebstemperatur, max.: 165 °C
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Nennspannung: 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CCF601M00FKE36, 1563897, 156-3897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,926*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,346*
    € 1,60174
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.