Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 9926291115 CIRCUIT BREAKER, GROUND FAULT CIRCUIT IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1551608
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9926291115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
WEIDMULLER
Spannungsfestigkeit: -
  • Produktpalette: 9926 Series
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Auslösezeit: 40 s
  • AC-Eingangsspannung: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 9926291115, 1551608, 155-1608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 147,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,12*
    € 264,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,22*
    € 262,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,78*
    € 242,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,66*
    € 216,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 176,01*
    € 209,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 168,11*
    € 200,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 159,09*
    € 189,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,21*
    € 175,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.