Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1838274-1 PLC Connector, Connector Type:Sensor, Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1545542
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1838274-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Nennspannung: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckerkodierung: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Anzahl der Positionen: 3 Positions
  • SVHC: Lead
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • Sensorkontakt: Solder Socket
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1838274-1, 1545542, 154-5542
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 18,62*
    € 19,93*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 17,83*
    € 20,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.013,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.