Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3352E-1-103LF TRIMMER POTENTIOMETER, 10KOHM 1TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1543464
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3352E-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Qualifikation: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Trimmer: Single Turn
  • Produktbreite: 9.53 mm
  • Form / Größe des Trimmers: 3/8 Inch Round
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • MSL: -
  • Produkthöhe: -
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: 3352 Series
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3352E-1-103LF, 1543464, 154-3464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,79*
    € 3,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,68*
    € 4,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.